Titan Pro Trcfd3575 | Motor Çalıştırma Kondansatörü Yuvarlak 4-5/8 İnç Yükseklik | 30d640 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TITAN PRO TRCFD3575 Motor Çalıştırma Kapasitör Yuvarlak 4-5 / 8 İnç Yükseklik | AC4LAJ 30D640

TITAN PRO TRCFD3575 Motor Çalıştırma Kondansatörü Yuvarlak 4-5/8 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LAJ Modeli: TRCFD3575Çapraz Referans: 30D640

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€21.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motorlu Çift Çalıştırma Kapasitör
Kasa Yüksekliği4-1 / 8 "
Kutu MalzemesiAlüminyum
Kapak MalzemesiÇelik
Çap2"
EIA UL TabanıS
Hz50/60
Microfarad Derecelendirmesi35/7.5
Genel Derinlik2"
Toplam yükseklik4.625 "
toplam Genişlik2"
Shapeyuvarlak
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 70 Derece C
Terminal Türü1/4 "Erkek
Gerilim370-440V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8532100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikShapeÜcret
TITAN PRO TOCFD154 Motor Çalıştırma Kapasitör Oval 3-3 / 16 İnç Yükseklik | AC4KYJ 30D593 TOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval€17.97
TITAN PRO TOCFD155 Motor Çalıştırma Kapasitör Oval 3-3 / 16 İnç Yükseklik | AC4KYK 30D594 TOCFD1551.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval€15.70
TITAN PRO TOCFD2015 Motor Çalıştırma Kapasitör 20/15 Mfd Oval | AC4KYL 30D595 TOCFD20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€25.42
TITAN PRO TOCFD2510 Motor Çalıştırma Kapasitör 25/10 Mfd Oval | AC4KYM 30D596 TOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€24.81
TITAN PRO TOCFD255 Motor Çalıştırma Kapasitör Oval 3-15 / 16 İnç Yükseklik | AC4KYN 30D597 TOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval€16.22
TITAN PRO TOCFD2575 Motor Çalıştırma Kapasitör Oval 3-15 / 16 İnç Yükseklik | AC4KYP 30D598 TOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval€23.95
TITAN PRO TOCFD304 Motor Çalıştırma Kapasitör 30/4 Mfd 4-3 / 8 İnç Yükseklik | AC4KYQ 30D599 TOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€27.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TITAN PRO TRCFD3575 Motor Çalıştırma Kondansatörü Yuvarlak 4-5/8 İnç Yükseklik
€21.76 / Adet