Dikey tutma kelepçeleri sıkıştırma kolunu veya bağlı mili bir iş parçasına doğru itmek için tabana dikey olarak yönlendirilmiş (kilitli konumda) düz bir tutamağa sahiptir. Bu manuel kelepçeler, aynı iş parçasının düzenli olarak sıkıştırılması ve kelepçenin açılmasını gerektiren işlemler için uygundur. Destaco 535 Serisi dikey tutma kelepçeleri, montaj sırasında iş parçalarını düz yüzeylere karşı tutmak, fikstürleri kontrol etmek, kaynak ve ağır iş bağlama operasyonları için idealdir. Sert kullanım nedeniyle aşınmayı / yıpranmayı azaltmak için sertleştirilmiş burçlara ve pivot pimlere sahip ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu kelepçelerin maksimum tutma kapasitesi 2250 lb'dir. Destaco 535-LB tutma kelepçesi, yanal dikey yüzeylere montaj için düz montaj tabanına sahiptir. Bir mili sabit bir konumda takmak için cıvata tutuculu uzun bir katı sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Bu yekpare çubuk, çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için de değiştirilebilir. Ağır hizmet uygulamalarını gerçekleştirirken kelepçeye yanal destek sağlamak için büyük çubuk kılavuzları ile donatılmıştır. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeleri maksimum 1575 lb tutma kapasitesine sahip varyantlarda sunar; yatay yüzeylere montaj için flanşlı taban.
Kullanım Alanları:
Destaco 535-LB dikey tutma kelepçesi, otomotiv, havacılık, tüketim malları, nakliye ve gıda ve paketleme sektörlerinde fikstürlerin, frezeleme, montaj, kaynak ve ağır hizmet bağlama uygulamalarının kontrol edilmesi için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 535-LB dikey tutma kelepçesi, dikey yüzeylere montaj için yan tarafta montaj delikleri bulunan düz tabana sahiptir.
- Bu kıskaç, çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için uzun katı kenetleme çubuğuna sahiptir.
- Düz, dikey tutacağı, kelepçe çubuğunu 90 dereceye kadar açmak için maksimum 120 derecelik bir açıklığa sahiptir.
- Kelepçe, mili kenetleme çubuğu üzerinde sabit bir konumda tutturmak için bir cıvata tutucu ile birlikte gelir.
- 2250 lb maksimum yük tutma kapasitesi sunar.
- Kelepçe kolu 3.35 inç uzunluğa ve 2.95 inç yüksekliğe sahiptir.
- Ağır hizmet uygulamalarını gerçekleştirirken kelepçeyi yanal olarak desteklemek için geniş çubuk kılavuzlarına sahiptir.
- Bu kelepçe, yapısal bütünlük için sertleştirilmiş burçlara ve pivot pimlere sahip ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona sahiptir ve kaba kullanım nedeniyle bükülmeyi / kırılmayı önler.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 535108-M: Raptor Supplies bu cıvata tutucuları, mil tertibatlarını Destaco 535-LB kelepçeye takmak için sunar. Kelepçenin aşınmış veya hasarlı cıvata tutucularını değiştirmek için ayrıca tedarik edilebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 535-LB dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 535-LB tutma kelepçesi, iş parçalarına veya düz dikey yüzeylere hızlı kurulum için düz tabanının yan tarafında dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 535-LB kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies flanşlı tabana sahip benzer manuel kelepçeler sunar (535-L) yatay yüzeye kurulum için. Destaco 535-LB kelepçe ile ilgili daha fazla çeşit için, adresini ziyaret edin. Destaco 533 & 535 Serisi kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Dikey tutma kıskaçları, kenetleme kolunu veya bağlı mili iş parçalarına doğru hareket ettirmek ve güvenli kenetleme için operasyon ortasında hareket etmelerini önlemek için dikey bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç tutacağı, kilitli konumdayken tabana dikey olarak yönlendirilir veya diktir, oysa yatay mafsallı kıskaç tabana yatay olarak yönlendirilir veya paralel olarak konumlandırılır.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama gelir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengene tarafından iş parçaları üzerinde onları tutmak için uygulanan fiili kuvveti ifade eder. Tutma kuvvetinin veya kapasitesinin ölçüsü, kelepçe imalat işlemi sırasında ölçülen kelepçenin ideal gücünü gösterir. Sıkma kuvveti, milin sıkıştırma çubuğundaki konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörler nedeniyle genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Servis sırasında Destaco kelepçeleriyle kullanım için önerilen bağlantı gresleri nelerdir?
A. Markanın mekanik kelepçeleriyle birlikte Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçelerin tümü, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya direnmek ve azaltmak için çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar sunar.