Titan Pro Trcfd453 | Motor Çalıştırma Kondansatörü 45/3 Mfd 3-5/8 İnç Yükseklik | 30d644 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TITAN PRO TRCFD453 Motor Çalıştırma Kapasitör 45/3 Mfd 3-5 / 8 İnç Yükseklik | AC4LAN 30D644

TITAN PRO TRCFD453 Motor Çalıştırma Kondansatörü 45/3 Mfd 3-5/8 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4LAN Modeli: TRCFD453Çapraz Referans: 30D644

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€20.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motorlu Çift Çalıştırma Kapasitör
Kasa Yüksekliği3-1 / 8 "
Kutu MalzemesiAlüminyum
Kapak MalzemesiÇelik
Çap2.5 "
EIA UL TabanıT
Hz50/60
Microfarad Derecelendirmesi45/3
Genel Derinlik2.5 "
Toplam yükseklik3.625 "
toplam Genişlik2.5 "
Shapeyuvarlak
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 70 Derece C
Terminal Türü1/4 "Erkek
Gerilim370-440V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8532100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikShapeÜcret
TITAN PRO TOCFD154 Motor Çalıştırma Kapasitör Oval 3-3 / 16 İnç Yükseklik | AC4KYJ 30D593 TOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval€17.76
TITAN PRO TOCFD155 Motor Çalıştırma Kapasitör Oval 3-3 / 16 İnç Yükseklik | AC4KYK 30D594 TOCFD1551.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval€15.46
TITAN PRO TOCFD2015 Motor Çalıştırma Kapasitör 20/15 Mfd Oval | AC4KYL 30D595 TOCFD20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€25.07
TITAN PRO TOCFD2510 Motor Çalıştırma Kapasitör 25/10 Mfd Oval | AC4KYM 30D596 TOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€24.48
TITAN PRO TOCFD255 Motor Çalıştırma Kapasitör Oval 3-15 / 16 İnç Yükseklik | AC4KYN 30D597 TOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval€15.96
TITAN PRO TOCFD2575 Motor Çalıştırma Kapasitör Oval 3-15 / 16 İnç Yükseklik | AC4KYP 30D598 TOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval€23.64
TITAN PRO TOCFD304 Motor Çalıştırma Kapasitör 30/4 Mfd 4-3 / 8 İnç Yükseklik | AC4KYQ 30D599 TOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€27.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TITAN PRO TRCFD453 Motor Çalıştırma Kondansatörü 45/3 Mfd 3-5/8 İnç Yükseklik
€20.37 / Adet