Tivar 2nhv5 | Sac Uhmw Siyah 3/8 İnç T 12 X 12 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TIVAR 2NHV5 Levha Uhmw Siyah 3/8 İnç T 12 x 12 İnç | AC2VWP

TIVAR 2NHV5 Sayfa Uhmw Siyah 3/8 İnç T 12 x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2VWP Modeli: 2NHV5
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
€22.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkSiyah
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+0.125 "/ - 0.000"
MalzemeUHMW-PE
Malzeme TürüTivar Eco Geri Dönüşümlü
Çalışma sıcaklığı. Aralık-22 Derece ila 180 Derece F
Gerilme direnci4500 psi
Kalınlık0.375 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.020 "
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+0.125 "/ - 0.000"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3920100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenkuzunlukMalzeme TürüÇalışma sıcaklığı. AralıkGerilme direnciKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
TIVAR 2NHU4 Levha Uhmw Siyah 1/4 İnç 24 x 48 In | AC2VWF 2NHU424 "Siyah48 "Kuru kayma-22 Derece ila 180 Derece F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€246.26
TIVAR 2NHU5 Levha Uhmw Siyah 3/8 İnç 24 x 48 inç | AC2VWG 2NHU524 "Siyah48 "Kuru kayma-22 Derece ila 180 Derece F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€365.19
TIVAR 2NHU6 Levha Uhmw Siyah 1/2 İnç 24 x 48 inç | AC2VWH 2NHU624 "Siyah48 "Kuru kayma-22 Derece ila 180 Derece F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€488.79
TIVAR 2NHU8 Levha Uhmw Siyah 3/8 İnç 48 x 96 In | AC2VWJ 2NHU848 "Siyah96 "Kuru kayma-22 Derece ila 180 Derece F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,358.95
TEKLİF TALEBİ
TIVAR 2NHV1 Levha Uhmw Siyah 1/4 İnç 48 x 120 inç | AC2VWK 2NHV148 "Siyah10ft.Kuru kayma-22 Derece ila 180 Derece F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€1,161.05
TEKLİF TALEBİ
TIVAR 2NHV2 Levha Uhmw Siyah 3/8 İnç 48 x 120 inç | AC2VWL 2NHV248 "Siyah10ft.Kuru kayma-22 Derece ila 180 Derece F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,748.68
TEKLİF TALEBİ
TIVAR 2NHV3 Levha Uhmw Siyah 1/2 İnç 48 x 120 inç | AC2VWM 2NHV348 "Siyah10ft.Kuru kayma-22 Derece ila 180 Derece F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€2,318.47
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TIVAR 2NHV5 Sayfa Uhmw Siyah 3/8 İnç T 12 x 12 İnç
€22.01 / Adet