Tjernlund As1 | Transfer Fanı Rm'den Rm'ye 13-3/4l 3-5/8w 115v | 3cwp1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TJERNLUND AS1 Rm'den Rm'ye Transfer Fanı 13-3 / 4l 3-5 / 8w 115v | AC8PDP 3CWP1

TJERNLUND AS1 Transfer Fanı Rm - Rm 13-3/4l 3-5/8w 115v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8PDP Model: AS1Çapraz Referans: 3CWP1
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
€364.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Transfer Fanı
Amper0.5
CFM @ 0.000-In. SP75
Boşaltma Yüksekliği (In.)3
Boşaltma Genişliği (In.)13.75
Izgara Uzunluğu15-3 / 4 inç
Izgara MalzemesiMetal
Izgara Genişliği7-3 / 4 inç
Gövde Yüksekliği4.75 "
Konut Uzunluğu13.75 "
Gövde MalzemesiMetal
Muhafaza Genişliği3.625 "
Hz60
Motor Devri1800
TipOdadan Odaya
Gerilim120

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.24
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)30.99
HS kodu8414519060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Izgara Rengi (Beyaz)
  • Sones HVI (1.15)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TJERNLUND AS1 Transfer Fanı Rm - Rm 13-3/4l 3-5/8w 115v
€364.57 / Adet