Tjernlund DJ-3 | Üfleyici Taslak İndüktörü | 4c730 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TJERNLUND DJ-3 Üfleyici Taslak İndükleyici | AD6WJN 4C730

TJERNLUND DJ-3 Üfleyici Taslak İndükleyici

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WJN Modeli: DJ-3Çapraz Referans: 4C730
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
€299.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taslak İndükleyici
Amper0.43
derinlik5-7 / 8 "
Yükseklik7.625 "
HP1/70
MalzemeAlüminize Çelik Gövde ve Üfleyici Tekerlek
UyarılarSeçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle
TipÇizgide
Gerilim115
Watt35
genişlik9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.29
Gemi yüksekliği (cm)28.96
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)28.96
HS kodu8414519060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kesme Gerekli (2-5 / 8 x 7-1 / 8)
  • Havalandırma Borusu Çapı (Giriş) (3 ila 6)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWattAmperderinlikgenişlikYükseklikHPMalzemeTipÜcret
TJERNLUND D-3 Blower Taslak İndükleyici | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Alüminize Çelik Gövde ve Üfleyici TekerlekÇizgide€308.29
TJERNLUND I Blower Taslak Dönüştürücü | AD6WJQ 4C732 I-5.48-3 / 4 "13.5 "14.5 "1/4Alüminize Çelik Gövde ve Üfleyici TekerlekÇizgide€859.14
TJERNLUND IL Blower Taslak İndükleyici | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4Alüminize Çelik Gövde ve Üfleyici TekerlekÇizgide€1,017.79
TJERNLUND RT750 İndüktör Çatı Üstü 8 İnç 120 V | AE6CRW 5PWD8 RT750-1.516 "16 "18 "1/8Kaplamalı Galvanizli ÇelikÇatı€2,346.80
TJERNLUND RT1500 İndüktör Çatı Üstü 12 İnç 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2Kaplamalı Galvanizli ÇelikÇatı€3,042.36
TJERNLUND RT750H İndüktör Çatı Katı Yakıt 8 İnç 120 V | AE6CRY 5PWE0 RT750H-1.516 "16 "18 "1/8Kaplamalı Galvanizli ÇelikÇatı€2,288.86
TJERNLUND RT1500H İndüktör Çatı Katı Yakıt 12 İnç 120 V | AE6CRZ 5PWE1 RT1500H-5.021 "21 "24 "1/2Kaplamalı Galvanizli ÇelikÇatı€2,884.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TJERNLUND DJ-3 Üfleyici Taslak İndükleyici
€299.50 / Adet