TJERNLUND I Blower Draftnducer
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taslak İndükleyici |
Amper | 5.4 |
derinlik | 8-3 / 4 " |
Yükseklik | 14.5 " |
HP | 1/4 |
Malzeme | Alüminize Çelik Gövde ve Üfleyici Tekerlek |
Uyarılar | Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle |
Tip | Çizgide |
Gerilim | 115 |
genişlik | 13.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.66 |
Gemi genişliği (cm) | 41.15 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Watt | Amper | derinlik | genişlik | Yükseklik | HP | Malzeme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ-3 | 35 | 0.43 | 5-7 / 8 " | 9" | 7.625 " | 1/70 | Alüminize Çelik Gövde ve Üfleyici Tekerlek | Çizgide | €301.67 | ||
D-3 | 74 | 0.96 | 7" | 9.5 " | 9.125 " | 1/20 | Alüminize Çelik Gövde ve Üfleyici Tekerlek | Çizgide | €308.74 | ||
IL | - | 5.4 | 10 " | 14.75 " | 17 " | 1/4 | Alüminize Çelik Gövde ve Üfleyici Tekerlek | Çizgide | €1,006.73 | ||
RT750 | - | 1.5 | 16 " | 16 " | 18 " | 1/8 | Kaplamalı Galvanizli Çelik | Çatı | €2,359.30 | ||
RT1500 | - | 5 | 21 " | 21 " | 24 " | 1/2 | Kaplamalı Galvanizli Çelik | Çatı | €2,983.86 | ||
RT750H | - | 1.5 | 16 " | 16 " | 18 " | 1/8 | Kaplamalı Galvanizli Çelik | Çatı | €2,301.05 | ||
RT1500H | - | 5.0 | 21 " | 21 " | 24 " | 1/2 | Kaplamalı Galvanizli Çelik | Çatı | €2,899.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00