TJERNLUND HS3 Blower Kaynaklı Taslak
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüklenmiş Taslak Blower |
Amper | 2.60 |
derinlik | 12 " |
Yükseklik | 12.5 " |
Giriş ve Çıkış Çapı | 8 In. |
Malzeme | Alüminize Çelik Gövde ve Üfleyici Tekerlek |
Uyarılar | Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle |
Tip | Yüksek sıcaklık |
Gerilim | 115 |
Watt | 286 |
genişlik | 13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.42 |
Gemi genişliği (cm) | 31.24 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Amper | derinlik | Yükseklik | HP | Malzeme | Watt | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS4 | 5.8 | 13 " | 14.75 " | 1/3 | Alüminize Çelik Fan | 700 | 15.25 " | €2,020.10 | |
HS5 | 12.5 | 16-1 / 4 " | 18 " | 1 | Alüminize Çelik Fan | 1500 | 16.5 " | €2,955.61 | |
HSJ | 1.26 | 7" | 7.875 " | - | Alüminize Çelik Gövde ve Üfleyici Tekerlek | 95 | 10.25 " | €585.23 | |
HS1 | 1.26 | 7" | 7.875 " | - | Alüminize Çelik Gövde ve Üfleyici Tekerlek | 95 | 11 " | €586.23 | |
HS2 | 1.51 | 8-1 / 2 " | 9.25 " | - | Alüminize Çelik Gövde ve Üfleyici Tekerlek | 224 | 11.5 " | €827.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00