Tjernlund Vh1-3 | Yüksek Sıcaklık Yan Duvar Havalandırma Başlığı 3 In | 14u196 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TJERNLUND VH1-3 Yüksek Sıcaklık Yan Duvar Havalandırma Kapağı 3 In | AA6TBR 14U196

TJERNLUND VH1-3 Yüksek Sıcaklık Yan Duvar Havalandırma Başlığı 3 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6TBR Modeli: VH1-3Çapraz Referans: 14U196

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€216.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Havalandırma Kapağı
Kapak Yüksekliği (In.)5-1 / 4
Kapak Genişliği (In.)5-3 / 4
BitişDüz
Kanal Boyutuna Uyuyor (In.)3
Flanş Boyutu10 x 7-3 / 4 inç
Malzeme5052 Alüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)26.04
Gemi uzunluğu (cm)41.28
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kaba Boyutlar (6-3 / 4 x 6-3 / 4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapak Genişliği (In.)MalzemeÜcret
TJERNLUND VH1-4 Davlumbaz Havalandırması 4 Giriş | AD6WKE 4C845 VH1-4-Alüminyum alaşım€243.76
TJERNLUND VH! -10 Havalandırma Başlığı Yüksek Sıcaklık 10 In | AE9NAM 6KXZ4 VH! -10205052 Alüminyum€616.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TJERNLUND VH1-3 Yüksek Sıcaklık Yan Duvar Havalandırma Başlığı 3 inç
€216.98 / Adet