TMI 999-00128 Vinil Şerit Rulo Nervürlü 12 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Toplu Rulolar |
Rulo uzunluğu | 75ft. |
Şerit Rengi | Temizle |
Şerit Malzemesi | Vinil |
Şerit Kalınlığı | 0.12 " |
Şerit Tipi | yivli |
Şerit Genişliği | 12 " |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece ila 150 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 3920435000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Rulo uzunluğu | Şerit Kalınlığı | Şerit Genişliği | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-00001 | Esnek Toplu Rulolar | 300ft. | 0.08 " | 8" | 0 Derece ila 150 Derece F | €533.33 | ||
999-00002 | Esnek Toplu Rulolar | 150ft. | 0.12 " | 12 " | 0 Derece ila 150 Derece F | €644.90 | ||
999-00003 | Esnek Toplu Rulolar | 150ft. | 0.12 " | 12 " | 0 Derece ila 150 Derece F | €722.41 | ||
999-00004 | Esnek Toplu Rulolar | 150ft. | 0.08 " | 8" | 0 Derece ila 150 Derece F | €361.04 | ||
999-00115 | Esnek Toplu Rulolar | 150ft. | 0.06 " | 6" | 0 Derece ila 150 Derece F | €182.99 | ||
999-00116 | Esnek Toplu Rulolar | 300ft. | 0.06 " | 6" | 0 Derece ila 150 Derece F | €343.94 | ||
999-00117 | Esnek Toplu Rulolar | 75ft. | 0.08 " | 8" | 0 Derece ila 150 Derece F | €161.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00