TMI 999-00254 Şerit Kapı 16 x 16 Ayak Şeffaf/turuncu Pvc
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel PVC Şerit Kapı |
% Üst üste gelmek | 50 |
Montaj Donanımı Malzemesi | Galvanize |
Şerit Sayısı | 16 |
Açılış yüksekliği | 16ft. |
Açılış genişliği | 16ft. |
Şerit Rengi | Açık ve Turuncu |
Şerit uzunluğu | 194 " |
Şerit Malzemesi | PVC |
Şerit Kalınlığı | 0.16 " |
Şerit Tipi | yivli |
Şerit Genişliği | 16 " |
Sıcaklık. menzil | -20 ila 140 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 172.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 254 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 3925200010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sıcaklık. menzil | % Üst üste gelmek | + | Şerit Sayısı | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Şerit Kalınlığı | Şerit Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-00212 | 0 ila 150 Derece F | 67 | Endüstriyel PVC Şerit Kapı | 9 | 7ft. | 3ft. | 0.06 " | 6" | €232.25 | |
999-00213 | 0 ila 150 Derece F | 67 | Endüstriyel PVC Şerit Kapı | 12 | 7ft. | 4ft. | 0.06 " | 6" | €288.15 | |
999-00214 | 0 ila 150 Derece F | 67 | Endüstriyel PVC Şerit Kapı | 15 | 7ft. | 5ft. | 0.06 " | 6" | €342.27 | |
999-00215 | 0 ila 150 Derece F | 67 | Endüstriyel PVC Şerit Kapı | 18 | 7ft. | 6ft. | 0.06 " | 6" | €398.15 | |
999-00216 | 0 ila 150 Derece F | 50 | Endüstriyel PVC Şerit Kapı | 12 | 14ft. | 12ft. | 0.16 " | 16 " | €2,221.31 | TEKLİF TALEBİ
|
999-00217 | 0 ila 150 Derece F | 50 | Endüstriyel PVC Şerit Kapı | 14 | 14ft. | 14ft. | 0.16 " | 16 " | €2,549.62 | TEKLİF TALEBİ
|
999-00218 | 0 ila 150 Derece F | 50 | Endüstriyel PVC Şerit Kapı | 14 | 16ft. | 14ft. | 0.16 " | 16 " | €2,853.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00