TMI 999-00255 Sarmal Kapı Manuel Sürgü 8 ft Y x 8 ft G
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Roll-Up Ekranlı Kapı |
Renk | Sarı / Mavi |
Yükseklik | 8ft. |
Malzeme | 11 oz. PVC Hasır |
Montaj | Söve içi |
Çalışma | Bahar Yardımı |
genişlik | 8ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 289.56 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 3925200010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00