TMI 999-00308 Çarpma Kapı 7 x 3 Ayak Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Restaurant Sallanan Kapılar |
Tamponlar Dahil | Yok hayır |
Kapı rengi | Alüminyum |
Kapı Yüksekliği | 7ft. |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Kapı Genişliği | 3ft. |
Bitiş | Laminat |
menteşeler | Sağ Söve |
Kapı Sayısı | 1 |
Açılış yüksekliği | 7ft. |
Açılış genişliği | 3ft. |
Pencere Rengi | Temizle |
Pencere Yüksekliği | 14 " |
Pencere malzemesi | polikarbonat |
Pencere Genişliği | 9" |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 218.44 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 3925200010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00