Tork 5404a | Fotokontrol Çevirmeli kilit 208 - 240 | 4jnu6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK 5404A Fotokontrol Çevirmeli kilit 208 - 240 | AD8EVR 4JNU6

TORK 5404A Fotokontrol Çevirmeli Kilit 208 - 240

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8EVR Model: 5404AÇapraz Referans: 4JNU6
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
€396.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkBej / Mavi
İletişim FormuDPST
derinlik4.625 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı5: 1 Oranı
Ayak Mumları1.5
Gövde MalzemesiEmaye/Polipropilen/Akrilik
uzunluk8 15 / 16 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi40
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller14.4 için 12.5
Maks. Alan sayısı Vat miktarı3600
MontajDönüş Kilidi
NEMA Değerlendirmesi3R
ayarAlacakaranlıkta, Şafakta Kapalı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim208 için 240
genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.52
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: 360 Derece Ayarlanabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimRenkİletişim FormugenişlikderinlikGövde MalzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıÜcret
TORK 5403A Fotokontrol Dönüş-Kilit 105 - 130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 - 130 VACBej / GriDPST5.25 "4.625 "Emaye/Polipropilen/Akrilik8 15 / 16 "3600€569.39
TORK 5237-UL Fotokontrol Dönüş-Kilit 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23 5237-UL105 - 130 VACMaviSPST3.187 "2"polikarbonat3.187 "1000€44.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK 5404A Fotokontrol Çevirmeli Kilit 208 - 240
€396.17 / Adet