Tork 5237-ul | Fotokontrol Çevirmeli kilit 105 - 130vac | 31ek23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK 5237-UL Fotokontrol Dönüş-Kilit 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23

TORK 5237-UL Fotokontrol Turn-Lock 105 - 130VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2BYA Modeli: 5237-ULÇapraz Referans: 31EK23

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€44.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkMavi
İletişim FormuSPST
derinlik2"
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı2.25
Ayak Mumları1.5
Gövde Malzemesipolikarbonat
uzunluk3.187 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi15
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller8.3
Maks. Alan sayısı Vat miktarı1000
MontajDönüş Kilidi
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
ayarHava kararmasından şafağa kadar olan süre
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim105 - 130 VAC
genişlik3.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)6.83
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu8536507000

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: LED Aydınlatma için Listelenen Üçüncü Taraf

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimRenkİletişim FormugenişlikderinlikGövde MalzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıÜcret
TORK 5403A Fotokontrol Dönüş-Kilit 105 - 130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 - 130 VACBej / GriDPST5.25 "4.625 "Emaye/Polipropilen/Akrilik8 15 / 16 "3600€569.39
TORK 5404A Fotokontrol Çevirmeli kilit 208 - 240 | AD8EVR 4JNU6 5404A208 için 240Bej / MaviDPST5.25 "4.625 "Emaye/Polipropilen/Akrilik8 15 / 16 "3600€396.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK 5237-UL Fotokontrol Turn-Lock 105 - 130VAC
€44.07 / Adet