Tork 8009a | Elektromekanik Zamanlayıcı, 208 ila 277 Vac Gerilim, Maks. Zaman Ayarı 24 Saat. | 483a23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK 8009A Elektromekanik Zamanlayıcı, 208-277 VAC Voltaj, Maks. Zaman Ayarı 24 saat. | CD2KAC 483A23

TORK 8009A Elektromekanik Zamanlayıcı, 208 - 277 VAC Voltaj, Maks. Zaman Ayarı 24 sa.

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2KAC Model: 8009AÇapraz Referans: 483A23
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
€299.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Zamanlayıcı
Amper40
derinlik2-15 / 16 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri48
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı24 saat.
Min. Zaman ayarı15 dk.
Gerilim120, 208 - 277 VAC
genişlik4 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK 8009A Elektromekanik Zamanlayıcı, 208 - 277 VAC Voltaj, Maks. Zaman Ayarı 24 sa.
€299.89 / Adet