Tork Dzs100bp | Elektronik Zamanlayıcı Astronomik/prog 1 Kanal 365 günlük Dpdt | 4jng8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK DZS100BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8

TORK DZS100BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik/prog 1 Chan 365day Dpdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8EUD Modeli: DZS100BPÇapraz Referans: 4JNG8
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
€969.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper30
Yedekleme Süresi7 Günleri
Renkbronzlaşmak
İletişim FormuDPDT'dir
derinlik4-1 / 2 "
ÇevirmeNoryl İç / Dış Mekan
Yükseklik9.125 "
Güç @ 120V1
Güç @ 240V2
uzunluk9.125 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri99 Astronomik, Ofset 299
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı365 Günleri
Min. Zaman ayarı1 dk.
Montajyüzey
NEMA Değerlendirmesi3R
Kanal Sayısı1
Kutup sayısı2
Darbe Olaylarının Sayısı99
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 158 F
Çalışma Modu365 Günleri
Darbe Süresi1 - 99 saniye
TipAstronomik / Programlanabilir
Gerilim120-277
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)26.42
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: DZS Serisi Üniteler Arasında Programın Kolay Kopyalanması ve Aktarılması için Sağlanan Bellek Modülü, Kalıcı Program Tutma için Kapasitör, Kilitleme Hasp

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.AmperderinlikÇalışma ModuTipgenişlikÇevirmeYükseklikÜcret
TORK DGS100A Programlanabilir Elektronik Zamanlayıcı Dpdt 120 / 277v | AC4WZD 31A067 DGS100A-31 Derece F ila +131 Derece F204.5 "7 GünleriProgramlanabilir5"Noryl İç / Dış Mekan10 "€640.11
TORK DGU100A-Y Elektronik Zamanlayıcı Programlanabilir Dpdt 120 / 277v | AC4WZF 31A069 DGU100A-Y-31 Derece F ila +131 Derece F203.75 "7 GünleriProgramlanabilir4"Metal İç Mekan9.75 "€846.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK DZS100BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik/prog 1 Chan 365day Dpdt
€969.62 / Adet