Tork Dgs100a | Elektronik Zamanlayıcı Programlanabilir Dpdt 120/277v | 31a067 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK DGS100A Programlanabilir Elektronik Zamanlayıcı Dpdt 120 / 277v | AC4WZD 31A067

TORK DGS100A Elektronik Zamanlayıcı Programlanabilir Dpdt 120/277v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4WZD Modeli: DGS100AÇapraz Referans: 31A067
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
€627.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper20
Yedekleme Süresi7 Günleri
Renkbronzlaşmak
İletişim FormuDPDT'dir
derinlik4.5 "
Ekran Yüksekliği10 In.
Ekran Genişliği5 In.
ÇevirmeNoryl İç / Dış Mekan
Yükseklik10 "
Güç @ 120V1
Güç @ 240V2
uzunluk6"
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri28
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı7 Günleri
Min. Zaman ayarı1 dk.
Montajyüzey
NEMA Değerlendirmesi3R
Kanal Sayısı1
Kutup sayısı2
Darbe Olaylarının Sayısı56
Çalışma Sıcaklığı.-31 Derece F ila +131 Derece F
Çalışma Modu7 Günleri
Darbe Süresi1 saniye. 24 saate kadar.
TipProgramlanabilir
Gerilim120-277
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)26.42
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Sinyal Zamanlayıcısı, Kilitlenebilir Hasp Olarak Kullanılabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.AmperderinlikÇalışma ModuTipgenişlikÇevirmeYükseklikÜcret
TORK DGU100A-Y Elektronik Zamanlayıcı Programlanabilir Dpdt 120 / 277v | AC4WZF 31A069 DGU100A-Y-31 Derece F ila +131 Derece F203.75 "7 GünleriProgramlanabilir4"Metal İç Mekan9.75 "€719.68
TORK DZS100BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8 DZS100BP-40 ila 158 F304-1 / 2 "365 GünleriAstronomik / Programlanabilir5"Noryl İç / Dış Mekan9.125 "€793.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK DGS100A Elektronik Zamanlayıcı Programlanabilir Dpdt 120/277v
€627.85 / Adet