Tork Ta740 | Hafif Hizmet Zili 16 Vac 6 Vdc Maks 2 1/2 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK TA740 Hafif Hizmet Zili 16 Vac 6 Vdc Max 2 1/2 İnç | CU6ULX 174J18

TORK TA740 Hafif Hizmet Zili 16 Vac 6 Vdc Maks 2 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU6ULX Modeli: TA740Çapraz Referans: 174J18
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
€36.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+alarm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
TORK TA725 Kapalı Buzzer 16Vac 6Vdc | CU6UKZ 174J17 TA725€29.68
TORK TA874-N5 Mekanik Korna 120V Şafak Sisi | CU6ULW 174J20 TA874-N5€217.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK TA740 Hafif Hizmet Zili 16 Vac 6 Vdc Maks 2 1/2 İnç
€36.79 / Adet