Tork Tpx100s | Havuz Işık Trafosu, 100w, 1a, Paslanmaz, 100 W Maks. Watt, 120v Ac, 12v Ac, 13v Ac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK TPX100S Havuz Işık Trafosu, 100W, 1A, Paslanmaz, 100 W Maks. Watt, 120V AC, 12V AC, 13V AC | CU6UPB 503Y46

TORK TPX100S Havuz Işığı Trafosu, 100W, 1A, Paslanmaz, 100 W Maks. Watt, 120V AC, 12V AC, 13V AC

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU6UPB Modeli: TPX100SÇapraz Referans: 503Y46
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
€185.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Trafo

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.44
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
TORK TPX100 Havuz Işık Trafosu, 100W, 1A, Boyalı, 100 W Maks. Watt, 120V AC, 12V AC, 13V AC, Bej | CU6UPA 503Y45 TPX100€135.02
TORK TPX300 Havuz Işık Trafosu, 300W, 3A, Boyalı, 300 W Maks. Watt, 120V AC, 12V AC, 13V AC | CU6UPC 503Y47 TPX300€164.90
TORK TPX300S Havuz Işık Trafosu, 300W, 3A, Paslanmaz, 300 W Maks. Watt, 120V AC, 12V AC, 13V AC | CU6UPD 503Y48 TPX300S€240.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK TPX100S Havuz Işığı Trafosu, 100W, 1A, Paslanmaz, 100 W Maks. Watt, 120V AC, 12V AC, 13V AC
€185.64 / Adet