<span Class='notranslate'>Torlon </span> 1nrx1 | Sheet Pai Yellow 1/2 Inch T 6 X 6 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORLON 1NRX1 Sheet Pai Yellow 1/2 Inch T 6 x 6 In | AB2TPE

TORLON 1NRX1 Sheet Pai Yellow 1/2 Inch T 6 x 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2TPE Modeli: 1NRX1
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
€1,533.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkSarı kahverengi
Renk kodu4203
uzunluk6"
Uzunluk Toleransı+0.060 "/ - 0.000"
MalzemeEkstrüde PAI
Malzeme TürüElektrik Sınıfı
Çalışma sıcaklığı. Aralık-321 Derece ila 500 Derece F
Gerilme direnci20,000 psi
Kalınlık0.5 "
Kalınlık Toleransı+0.025 "/ - 0.000"
genişlik6"
Genişlik Toleransı+0.060 "/ - 0.000"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3920920000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkRenk koduuzunlukMalzeme TürüKalınlıkgenişlikÜcret
TORLON 1NRU2 Yaprak Pai Siyah 1/4 İnç T 6 x 6 In | AB2TNT 1NRU2Siyah43016"Rulman Sınıfı0.25 "6"€1,007.00
TORLON 1NRU3 Yaprak Pai Siyah 3/8 İnç T 6 x 6 In | AB2TNU 1NRU3Siyah43016"Rulman Sınıfı0.375 "6"€1,406.80
TORLON 1NRU4 Yaprak Pai Siyah 1/2 İnç T 6 x 6 inç | AB2TNV 1NRU4Siyah43016"Rulman Sınıfı0.5 "6"€1,378.95
TORLON 1NRU5 Yaprak Pai Siyah 5/8 İnç T 6 x 6 In | AB2TNW 1NRU5Siyah43016"Rulman Sınıfı0.625 "6"€1,865.81
TORLON 1NRU6 Yaprak Pai Siyah 3/4 İnç T 6 x 6 In | AB2TNX 1NRU6Siyah43016"Rulman Sınıfı0.75 "6"€2,169.52
TORLON 1NRU9 Levha Pai Siyah 3/8 İnç T 12 x 12 In | AB2TNZ 1NRU9Siyah430112 "Rulman Sınıfı0.375 "12 "€2,982.54
TORLON 1NRV6 Levha Pai Siyah 3/8 İnç T 12 x 24 inç | AB2TPA 1NRV6Siyah430124 "Rulman Sınıfı0.375 "12 "€6,148.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORLON 1NRX1 Sheet Pai Yellow 1/2 Inch T 6 x 6 In
€1,533.50 / Adet