Fren Tipi kelebek vida , Tekerlek Freni Dahil: Evet , Tekerlek Ürün Grubu: Frenli Döner Teker , Kaster Sıcaklığı. Mevcut Aralık: Evet , Teker Tipi: Döner , Tekerlek Malzemesi: Kauçuk , Tekerlek Şekli: Standart , Çekirdek Rengi: Siyah , Çekirdek Malzemesi: Kauçuk , Çerçeve Kaplaması: Çinko kaplamalı , Çerçeve malzemesi: Çelik , İç Cıvata Deliği Aralığı: 1-3 / 4 x 3 " , Kilit tipi: Kilit Dahil Değil , Montaj Cıvatası Çapı: 5 / 16 " , İşaretleme olmayan: Yok hayır , Dış Cıvata Deliği Aralığı: 2-3/8 x 3-3/8" , Plaka Boyutu: 3-1/8 x 4-1/8" , Plaka Kalınlığı: 0.149 " , Plaka Tipi: A , Yarış Pisti: Çift top , Mil Çapı: 1 / 2 "-13 , Kök Tipi: dişli , Sıcaklık Menzil: -40 Derece ila 180 Derece F , Konu Boyutu: 1 / 2-13 , Tekerlek Rulmanları: Delrin (R) , Tekerlek Rengi: Siyah , Tekerlek Malzemesi: Kauçuk , Tekerlek Genişliği: 13 / 16 "