TOUGH GUY 12V179 Sigara Prizi Gümüş Çelik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigara Yuvası |
Baz Dia. | 14.375 " |
Kapasite | 0.4 gal. |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 41 " |
Malzeme | Çelik |
Açıklık Sayısı | 1 |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 112.52 |
Gemi genişliği (cm) | 38.61 |
HS kodu | 7323999080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00