TOUGH GUY 15E454 Liner 15 Galon - 250'lü Paket
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp poşeti |
Rulo / Paket başına torba | 25 |
Kapasite | 15 gal. |
Renk | Temizle |
Yükseklik | 43 " |
uzunluk | 43 " |
Malzeme | AYPE |
Maks. Yük | 60 lb |
Paket Yapılandırması | Çekirdeksiz Rulo |
Fok balığı | Star |
Mukavemet Değerlendirmesi | Çok ağır |
Kalınlık | 0.75milyon. |
genişlik | 23.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.69 |
Gemi genişliği (cm) | 29.53 |
HS kodu | 3923210095 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Maks. Yük | Rulo / Paket başına torba | Kapasite | Mukavemet Değerlendirmesi | Kalınlık | genişlik | Renk | Yükseklik | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15E453 | 45 lb | 25 | 12 ila 16 gal. | Ağır | 0.59milyon. | 23 " | Temizle | 31 " | 500 | €95.52 | |
15E455 | 60 lb | 25 | 23 gal. | Çok ağır | 0.75milyon. | 26.5 " | Temizle | 45 " | 250 | €91.04 | |
15E456 | 70 lb | 20 | 32 gal. | Çok ağır | 0.98milyon. | 33 " | Temizle | 44 " | 200 | €121.50 | |
15E457 | 70 lb | 15 | 44 gal. | Çok ağır | 0.98milyon. | 36.5 " | Temizle | 50 " | 150 | €99.79 | |
15E458 | 85 lb | 15 | 44 gal. | Süper Ağır | 1.2milyon. | 36.5 " | Temizle | 50 " | 150 | €119.66 | |
15E459 | 85 lb | 10 | 55 gal. | Süper Ağır | 1.2milyon. | 39.5 " | Temizle | 53 " | 100 | €103.50 | |
15E460 | 85 lb | 10 | 56 gal. | Süper Ağır | 1.2milyon. | 43 " | Temizle | 48 " | 100 | €83.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00