Tough Guy 2fcc9 | 44 İnç Saplı Kazan Fırçası Toplam Uzunluk 48 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TOUGH GUY 2FCC9 44 İnç Saplı Kazan Fırçası Toplam Uzunluk 48 In | AB9UMB

TOUGH GUY 2FCC9 Kazan Fırçası, 44 İnç Saplı Toplam Uzunluk 48 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9UMB Modeli: 2FCC9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€31.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kazan Fırçası
Fırça Dia.1/2 x 1 "
Fırça Uzunluğu4.5 "
Dolgu TipiYay Sınıfı Temperli Tel
Dia'yı işleyin.1/4 inç
Sap uzunluğu44 "
Kolu tipiBükülmüş Tel
Uzunluk48 "
TipColumbia Kombi, Tek Helezonlu / Tek Milli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipFırça Dia.Fırça UzunluğuDolgu TipiSap uzunluğuKolu tipi+UzunlukÜcret
TOUGH GUY 2FCD1 22 İnç Saplı Kazan Fırçası Toplam Uzunluk 27 In | AB9UMC 2FCD1Columbia Kombi, Tek Helezonlu / Tek Milli1/2 x 1 "4.5 "Yay Sınıfı Temperli Tel22 "Bükülmüş TelKazan Fırçası27 "€28.88
TOUGH GUY 2XTD3 Kazan Fırçası | AC3ZEX 2XTD3Weil McLain Kazan, Tek Helezonlu / Tek Milli1-1/2 x 1-1/8"4"Kıvrımlı Tel26 "Bükülmüş TelKazan Fırçası30 "€25.13
TOUGH GUY 2XTE5 Kazan Fırçası Weil Mclain 30 Inch | AC3ZFJ 2XTE5Weil McLain Kazan, Tek Helezonlu / Tek Milli1-1/2 x 1-1/8"2.75 "Düz tel27.25 "Ahşap ve Bükülmüş TelKazan Fırçası30 "€19.56
TOUGH GUY 3ECZ5 Kazan Fırçası Çap 2 x 4 Uzunluk 7 1/2 | AC8VQC 3ECZ5Çift Spiral / Çift Gövdeli2 x 4 "4.5 "Temperli Tel-1/4 "(M) NPSDikdörtgen veya Oval Kazan Fırçası7.5 "€46.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TOUGH GUY 2FCC9 Kazan Fırçası, 44 İnç Saplı Toplam Uzunluk 48 In
€31.84 / Adet