<span Class='notranslate'>Tough Guy </span> 3hgx9 | Condenser Dia. 1 1/4 1/4 28 (m)thread L 6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TOUGH GUY 3HGX9 Condenser Diameter 1 1/4 1/4 28 (m)thread L 6 | AC9LRE

TOUGH GUY 3HGX9 Condenser Diameter 1 1/4 1/4 28 (m)thread L 6

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9LRE Modeli: 3HGX9
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
€10.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kondenser Tüp Fırçası
Fırça Dia.1-1 / 4 "
Fırça Uzunluğu4"
Dolgu TipiSilisyum Karbür
Kolu tipi1/4 "-28 (M) Dişler
Uzunluk6"
Tüp Çapı.3/4 ila 1 In.
TipTek Spiral / Tek Gövdeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)18.03
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFırça Dia.Fırça UzunluğuDolgu TipiKolu tipiUzunlukTipÜcret
TOUGH GUY 3HGP8 Kondenser Çapı 1/4 8 32 (f)diş L 4 1/2 | AC9LNV 3HGP81 / 4 "3"Paslanmaz çelik8-32 (F) Konu4.5 "Tek Spiral / Çift Gövdeli€20.59
TOUGH GUY 3HGP9 Kondenser Çapı 5/16 8 32(f)diş L 4 1/2 | AC9LNW 3HGP95 / 16 "3"Paslanmaz çelik8-32 (F) Konu4.5 "Tek Spiral / Çift Gövdeli€19.60
TOUGH GUY 3HGR1 Kondenser Çapı 3/8 12 24 (f) Diş L 6 | AC9LNX 3HGR13 / 8 "4"Paslanmaz çelik12-24 (F) Konu6"Tek Spiral / Çift Gövdeli€17.81
TOUGH GUY 3HGR3 Kondenser Çapı 1/2 12 24 (f) Diş L 6 | AC9LNZ 3HGR31 / 2 "4"Paslanmaz çelik12-24 (F) Konu6"Tek Spiral / Çift Gövdeli€17.42
TOUGH GUY 3HGR5 Kondenser Çapı 5/8 12 24 (f) Diş L 6 | AC9LPB 3HGR55 / 8 "4"Paslanmaz çelik12-24 (F) Konu6"Tek Spiral / Çift Gövdeli€22.88
TOUGH GUY 3HGR7 Kondenser Çapı 3/4 12 24 (f) Diş L 6 | AC9LPD 3HGR73 / 4 "4"Paslanmaz çelik12-24 (F) Konu6"Tek Spiral / Çift Gövdeli€19.12
TOUGH GUY 3HGR9 Kondenser Çapı 7/8 12 24 (f) Diş L 6 | AC9LPF 3HGR97 / 8 "4"Paslanmaz çelik12-24 (F) Konu6"Tek Spiral / Çift Gövdeli€22.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TOUGH GUY 3HGX9 Condenser Diameter 1 1/4 1/4 28 (m)thread L 6
€10.15 / Adet