TOUGH GUY 4PGH5 Kare Plastik Astar 50 Gr
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Çöp Kovası Astarı |
Renk | Gri |
Yükseklik | 34 " |
Malzeme | Yüksek yoğunluklu polietilen |
genişlik | 17.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.99 |
Gemi genişliği (cm) | 46.99 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00