TOUGH GUY 4PGH7 Kare Plastik Astar 24 2/3g
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Çöp Kovası Astarı |
Renk | Gri |
Bitiş | LLDPE |
Konteyner Boyutuna Uygun | 25 gal. |
Yükseklik | 28.5 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 16.25 " |
Malzeme | Yüksek yoğunluklu polietilen |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.15 |
Gemi genişliği (cm) | 41.15 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00