TOUGH GUY 6YTD1 Yer Fırçası 9 İnç Sarı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yer Fırçası |
Blok Malzemesi | Köpük |
Blok boyutu | 9" |
Kıl Rengi | Sarı |
Kıl Malzemesi | Geri dönüştürülmüş PET |
Uzunluk | 9" |
Trim Uzunluğu | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.91 |
Gemi genişliği (cm) | 46.74 |
HS kodu | 9603500000 |
Menşe Ülkesi | LK |
PLATFORM | Model | Blok Malzemesi | Blok boyutu | Kıl Rengi | Uzunluk | Trim Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6YTD0 | Ahşap | 16 " | Siyah | 16 " | 6" | €33.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00