TOUGH GUY SP50067GR Kıl Dolumu 84 İnç Genişlik 4 İnç Döşeme Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kıl Doldurma |
Yükseklik | 5" |
Malzeme | Polipropilen |
Trim Uzunluğu | 4" |
genişlik | 84 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.87 |
Gemi genişliği (cm) | 12.95 |
HS kodu | 9603908050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Trim Uzunluğu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP50068GR | 4" | 3" | 28 " | €25.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00