TOUGH GUY TG-VCT-33 PERF SS Çöp Kovası 33 Galon
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Kutusu |
Kapasite | 33 gal. |
Renk | Siyah |
Çap | 18.25 " |
Bitiş | Fırçalanmış Paslanmaz Çelik / Dokulu |
Yükseklik | 32 " |
Kapalı / Açık | Dış Aydınlatma |
uzunluk | 18 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Serbest Daimi |
Açıklık Sayısı | 1 |
Shape | yuvarlak |
En İyi Slayt. | 18-1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 89.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.32 |
Gemi genişliği (cm) | 52.32 |
HS kodu | 7323930080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üst tasarım | Kapasite | Bitiş | genişlik | Yükseklik | uzunluk | Montaj Stili | Açıklık Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P564 | kubbe | 34 gal. | Elektrostatik toz boyalı | - | 44 " | - | Duvar veya Serbest Ayaklı | 3 | €1,389.68 | ||
13P565 | kubbe | 40 gal. | Elektrostatik toz boyalı | - | 39 " | - | Duvar veya Serbest Ayaklı | 2 | €2,319.44 | ||
22N327 | Baca | 35 gal. | Elektrostatik toz boyalı | 26 " | 33 " | 26 " | Serbest Daimi | 1 | €1,833.46 | ||
22N330 | Açılış | 45 gal. | Elektrostatik toz boyalı | 23 " | 38 " | 23 " | Serbest Daimi | 1 | €2,337.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00