TOUGH GUY 13P565 Çöp Kovası 40 Galon Siyah
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Kutusu |
Alt Çap. | 24 " |
Kapasite | 40 gal. |
Renk | Siyah |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 39 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Duvar veya Serbest Ayaklı |
Açıklık Sayısı | 2 |
Opsiyonel Astar | Dahil |
Shape | yuvarlak |
Iyi | kubbe |
Üst tasarım | kubbe |
En İyi Slayt. | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 111.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üst tasarım | Kapasite | Bitiş | genişlik | Yükseklik | uzunluk | Montaj Stili | Açıklık Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P564 | kubbe | 34 gal. | Elektrostatik toz boyalı | - | 44 " | - | Duvar veya Serbest Ayaklı | 3 | €1,410.50 | ||
22N327 | Baca | 35 gal. | Elektrostatik toz boyalı | 26 " | 33 " | 26 " | Serbest Daimi | 1 | €1,939.61 | ||
22N330 | Açılış | 45 gal. | Elektrostatik toz boyalı | 23 " | 38 " | 23 " | Serbest Daimi | 1 | €2,472.33 | ||
TG-VCT-33 PERF SS | - | 33 gal. | Fırçalanmış Paslanmaz Çelik / Dokulu | - | 32 " | 18 " | Serbest Daimi | 1 | €1,242.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00