Townsteel Fme-4010-rfid-ic-q-626 | 35dx26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TOWNSTEEL FME-4010-RFID-IC-Q-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Görev Kolu | AH4NJF 35DX26

TOWNSTEEL FME-4010-RFID-IC-Q-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Görev Kolu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4NJF Modeli: FME-4010-RFID-IC-Q-626Çapraz Referans: 35DX26
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
€1,615.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sınıf Kilidi
Erişim türüRFID
arka plan2.75 "
Pil Ömrü1 ila 2 yıl.
Kapı Kalınlığı1.75 "
Etkinlik Denetim İziYok hayır
BitişSaten Krom
Yangın oylaması3 saat
işlevProgramlanabilir Fonksiyon Kontrolü
sınıf1
ElAlan Tersinir
Kolu tipiSert Kol Görevi
İç Derinlik2.75 "
İç Yükseklik8 41 / 64 "
İç Genişlik3 21 / 64 "
IP RatingOylanmamış
Mandal Ön Boyut1-1 / 4 "x 8"
Mandal Uzunluğu3 / 4 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları250
Montaj Stilizıvana
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 Derece ila 151 Derece F
Dış Derinlik2-3 / 4 "
Dış Yükseklik8 21 / 32 "
Dış Genişlik3 27 / 64 "
Güç Kaynağı(4) AA Piller
Zamanlanmış Giriş Ödeneği8 sn.
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.63
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: Değiştirilebilir Çekirdek
  • Tuş Takımı Materyali: Uygulanamaz
  • Maks. Alan sayısı Yakınlık Aralığı: 3/4 "
  • Elektrik / Mekanik: Elektrik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişYangın oylamasıKolu tipiÜcret
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Sentinel Kolu | AH4NHR 35DX13 FME-4010-RFID-S-626Saten Krom3 saatSert Kol Koruyucu€1,615.85
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-Q-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Görev Kolu | AH4NHT 35DX14 FME-4010-RFID-Q-626Saten Krom3 saatSert Kol Görevi€1,615.85
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-G-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gala Kolu | AH4NHU 35DX15 FME-4010-RFID-G-626Saten Krom3 saat.Sert Kol Galası€1,615.85
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-S-613 Sınıf Kilidi Bronz Gözcü Kolu | AH4NHV 35DX16 FME-4010-RFID-S-613Yağ Ovuşturdu Bronz3 saatSert Kol Koruyucu€1,615.85
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-Q-613 Sınıf Kilidi Bronz Görev Kolu | AH4NHW 35DX17 FME-4010-RFID-Q-613Yağ Ovuşturdu Bronz3 saatSert Kol Görevi€1,615.85
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-G-613 Sınıf Kilidi Bronz Gala Kolu | AH4NHX 35DX18 FME-4010-RFID-G-613Yağ Ovuşturdu Bronz3 saatSert Kol Galası€1,615.85
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-IC-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu | AH4NJE 35DX25 FME-4010-RFID-IC-S-626Saten Krom3 saatSert Kol Koruyucu€1,615.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TOWNSTEEL FME-4010-RFID-IC-Q-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Görev Kolu
€1,615.85 / Adet