Townsteel Xce-2010-q-613 | Sınıf Kilidi Bronz Görev Kolu | 35dz41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TOWNSTEEL XCE-2010-Q-613 Sınıf Kilidi Bronz Görev Kolu | AH4NUM 35DZ41

TOWNSTEEL XCE-2010-Q-613 Sınıf Kilidi Bronz Görev Kolu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4NUM Modeli: XCE-2010-Q-613Çapraz Referans: 35DZ41
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
€752.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik kilit
Erişim türüKlavye
arka plan2.75 "
Pil Ömrü1 ila 2 yıl.
Kapı Kalınlığı1-3 / 4 "- 2"
Etkinlik Denetim İziYok hayır
BitişYağ Ovuşturdu Bronz
Yangın oylaması3 saat.
işlevProgramlanabilir Fonksiyon Kontrolü
sınıf1
ElAlan Tersinir
Kolu tipiSert Kol Görevi
İç Derinlik2.75 "
İç Yükseklik10 15 / 32 "
İç Genişlik3 21 / 64 "
IP RatingOylanmamış
Mandal Ön Boyut1-1/8" x 2-1/4"
Mandal Uzunluğu1 / 2 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları250
Montaj StiliSilindirik
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 Derece ila 151 Derece F
Dış Derinlik2-11 / 16 "
Dış Yükseklik10 15 / 32 "
Dış Genişlik3 27 / 64 "
Güç Kaynağı(4) AA Piller
Zamanlanmış Giriş Ödeneği8 sn.
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: Schlage "C" 6 Pimli Anahtar Yuvası (Dahil)
  • Tuş Takımı Malzemesi: Çinko
  • Maks. Alan sayısı Yakınlık Aralığı: 3/4 "
  • Elektrik / Mekanik: Elektrik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişYangın oylamasıKolu tipiÜcret
TOWNSTEEL XCE-2040-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu | AH4NNQ 35DY28 XCE-2040-S-626Saten Krom3 saatKavramalı Kol Nöbetçisi€997.30
TOWNSTEEL XCE-2040-Q-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Görev Kolu | AH4NNR 35DY29 XCE-2040-Q-626Saten Krom3 saat.Kavrama Kolu Görev€997.30
TOWNSTEEL XCE-2040-G-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gala Kolu | AH4NNT 35DY30 XCE-2040-G-626Saten Krom3 saat.Debriyajlı Kol Galası€997.30
TOWNSTEEL XCE-2030-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu | AH4NTA 35DZ07 XCE-2030-S-626Saten Krom3 saatSert Kol Koruyucu€907.40
TOWNSTEEL XCE-2030-Q-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Görev Kolu | AH4NTB 35DZ08 XCE-2030-Q-626Saten Krom3 saatSert Kol Görevi€907.40
TOWNSTEEL XCE-2030-G-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gala Kolu | AH4NTC 35DZ09 XCE-2030-G-626Saten Krom3 saatSert Kol Galası€907.40
TOWNSTEEL XCE-2020-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Sentinel Kolu | AH4NTG 35DZ13 XCE-2020-S-626Saten Krom3 saat.Kavramalı Kol Nöbetçisi€836.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TOWNSTEEL XCE-2010-Q-613 Sınıf Kilidi Bronz Görev Kolu
€752.08 / Adet