Tractel 712109030k | Vinç Kablosu Alaşımlı Çelik 5/16 İnç X 30 Feet | 6xxf7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRACTEL 712109030K Vinç Kablosu Alaşımlı Çelik 5/16 İnç x 30 Feet | AF2UJA 6XXF7

TRACTEL 712109030K Vinç Kablosu Alaşımlı Çelik 5/16 İnç x 30 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2UJA Modeli: 712109030KÇapraz Referans: 6XXF7
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
€371.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vinç Kablosu
uzunluk30ft.
MalzemeAlaşımlı Çelik
beden5 / 16 "
Çalışma yükü sınırı2000 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.26
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu7312107000
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: GRIPHOIST

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenÇalışma yükü sınırıÜcret
TRACTEL 7121090100k Vinç Kablosu Alaşımlı Çelik 5/16 İnç x 100 Feet | AF2MHD 6VFL0 7121090100k100ft.5 / 16 "2000 lb€712.70
TRACTEL 7121090150k Vinç Kablosu Alaşımlı Çelik 5/16 İnç x 150 Feet | AF2MHE 6VFL1 7121090150k150ft.5 / 16 "2000 lb€929.22
TRACTEL 7121090200k Vinç Kablo Alaşımlı Çelik 5/16 İnç x 200 Feet | AF2MHF 6VFL2 7121090200k200ft.5 / 16 "2000 lb€1,144.97
TRACTEL 7128090100k Vinç Kablosu Alaşımlı Çelik 7/16 İnç x 100 Feet | AF2MHG 6VFL3 7128090100k100ft.7 / 16 "4000 Lbs.€1,272.29
TRACTEL 7128090150k Vinç Kablosu Alaşımlı Çelik 7/16 İnç x 150 Feet | AF2MHH 6VFL4 7128090150k150ft.7 / 16 "4000 Lbs.€1,756.83
TRACTEL 7128090200k Vinç Kablosu Alaşımlı Çelik 7/16 İnç x 200 Feet | AF2MHJ 6VFL5 7128090200k200ft.7 / 16 "4000 Lbs.€2,224.77
TRACTEL 712909100K Vinç Kablosu Alaşımlı Çelik 5/8 İnç x 100 Feet | AF2MHK 6VFL6 712909100K100ft.5 / 8 "8000 lb-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRACTEL 712109030K Vinç Kablosu Alaşımlı Çelik 5/16 İnç x 30 Feet
€371.29 / Adet