TRACTEL 712909100K Vinç Kablosu Alaşımlı Çelik 5/8 İnç x 100 Feet
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinç Kablosu |
uzunluk | 100ft. |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
beden | 5 / 8 " |
Çalışma yükü sınırı | 8000 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 7312101070 |
Menşe Ülkesi | FR |
Model | uzunluk | beden | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
7121090100k | 100ft. | 5 / 16 " | 2000 lb | €653.61 | |
7121090150k | 150ft. | 5 / 16 " | 2000 lb | €913.03 | |
7121090200k | 200ft. | 5 / 16 " | 2000 lb | €1,068.32 | |
7128090100k | 100ft. | 7 / 16 " | 4000 Lbs. | €1,212.91 | |
7128090150k | 150ft. | 7 / 16 " | 4000 Lbs. | €1,570.43 | |
7128090200k | 200ft. | 7 / 16 " | 4000 Lbs. | €1,877.72 | |
712109030K | 30ft. | 5 / 16 " | 2000 lb | €309.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00