Transair 6679 17 22 | 6679 17 22 | Montaj Bilyası Vlv 12.70mm için | 49k672 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRANSAIR 6679 17 22 12.70mm için Küresel Vana | AG6XLP 49K672 / 6679 17 22GR

TRANSAIR 6679 17 22 Rakor Küresel Vana 12.70mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6XLP Modeli: 6679 17 22Çapraz Referans: 49K672 / 6679 17 22GR
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
€320.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
RenkSiyah
Uygun boyutu1 / 2 "
Tüp OD 1 için12.70mm
Malzemeİşlenmiş Pirinç / Poliamid
TipKüresel Vana

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481801085

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
TRANSAIR 6679 25 22 22.22mm için Küresel Vana | AG6XLQ 49K673 / 6679 25 22GR +6679 25 22 €449.07
TRANSAIR 6694 17 22 12.70mm için Küresel Vana | AG6XLT 49K676 / 6694 17 22GR +6694 17 22 €336.63
TRANSAIR 6694 25 22 22.22mm için Küresel Vana | AG6XLU 49K677 / 6694 25 22GR +6694 25 22 €483.66
TRANSAIR 6668 25 22 25mm için Küresel Vana | AG6XLX 49K681 / 6668 25 22GR +6668 25 22 €158.42
TRANSAIR 6668 40 22 38.10mm için Küresel Vana | AG6XLY 49K682 / 6668 40 22GR +6668 40 22 €168.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRANSAIR 6679 17 22 Rakor Küresel Vana 12.70mm
€320.16 / Adet