TRI-ARC KDSR112242 Tekerlekli Merdiven Demonte Küpeşte Platformu 120 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lockstep Rolling Merdiven |
Çalıştırma Tipi | Kilit adımı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Temel Derinlik | 90 " |
Taban Genişliği | 35 " |
Alt genişlik | 35 " |
Tırmanma açısı | 56 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Küpeşte Yüksekliği | 36 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 450 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 12 |
Toplam yükseklik | 156 " |
Platform Derinliği | 10 " |
Platform Yüksekliği | 120 " |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 143.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Temel Derinlik | Taban Genişliği | Platform Yüksekliği | Yürümek | Alt genişlik | Tırmanma açısı | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDSR106246 | 96 " | 49 " | 35 " | 60 " | Delikli | 35 " | 56 Dereceleri | Lockstep Rolling Merdiven | €989.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
KDSR107246 | 106 " | 56 " | 35 " | 70 " | Delikli | 35 " | 56 Dereceleri | Lockstep Rolling Merdiven | €1,036.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
KDSR108246 | 116 " | 64 " | 35 " | 80 " | Delikli | 35 " | 56 Dereceleri | Lockstep Rolling Merdiven | €1,299.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
KDSR109246 | 126 " | 71 " | 35 " | 90 " | Delikli | 35 " | 56 Dereceleri | Lockstep Rolling Merdiven | €1,382.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
KDSR110246 | 136 " | 76 " | 35 " | 100 " | Delikli | 35 " | 56 Dereceleri | Lockstep Rolling Merdiven | €1,463.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
KDSR111246 | 146 " | 84 " | 35 " | 110 " | Delikli | 35 " | 56 Dereceleri | Lockstep Rolling Merdiven | €1,724.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
KDSR112246 | 156 " | 90 " | 35 " | 120 " | Delikli | 35 " | 56 Dereceleri | Lockstep Rolling Merdiven | €1,768.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00