TRI-ARC RA10FT Erişim Platformu Haddeleme Soğutmalı Kamyon
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rolling Çalışma Platformu |
Temel Derinlik | 130 " |
Taban Uzunluğu | 130 " |
Taban Genişliği | 50 " |
Alt genişlik | 50 " |
Tırmanma açısı | 90 Dereceleri |
Renk | Sarı / Turuncu |
Bitiş | toz Boya |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 450 lb |
Malzeme | Çelik |
Korkuluk Sayısı | 3 |
Adım Sayısı | 7 |
Toplam yükseklik | 145 ila 157 " |
Platform Derinliği | 130 " |
Platform Yüksekliği | 103 ila 115 " |
Platform Uzunluğu | 130 " |
Platform Stili | Çift Erişim |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 435.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 137.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00