TRI-ARC UCL9004246 Yapılandırılabilir Çapraz Merdiven 90 Derece
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yapılandırılabilir Geçiş Merdiveni |
Taban Genişliği | 30 " |
Alt genişlik | 30 " |
Tırmanma açısı | 90 Dereceleri |
Renk | Sarı |
Bitiş | toz Boya |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 92 " |
Platform Yüksekliği | 40 " |
Adım Derinliği | 10 " |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | Delikli |
Dikey açıklık | 38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Yüksekliği | Adım Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL9005246 | 5 | 92 " | 50 " | 2.5 " | €803.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
UCL9006246 | 6 | 102 " | 60 " | 2.5 " | €916.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
UCL9007246 | 7 | 112 " | 70 " | 2.5 " | €1,069.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
UCL9008246 | 8 | 122 " | 80 " | 2.5 " | €1,113.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
UCL9009246 | 9 | 132 " | 90 " | 2.5 " | €1,224.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
UCL9003246 | 3 | 82 " | 30 " | 10 " | €656.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00