TRI-ARC UCS500730242 Tekerlekli Merdiven Demonte Küpeşte Platformu 70 inç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Destekli Konsol Merdiveni |
Çalıştırma Tipi | Ayak pedalı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Temel Derinlik | 91 " |
Taban Genişliği | 30 " |
Alt genişlik | 30 " |
Tırmanma açısı | 50 Dereceleri |
Renk | Sarı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 7 |
Toplam yükseklik | 112 " |
Platform Derinliği | 30 " |
Platform Yüksekliği | 70 " |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 9.5 " |
Adım Genişliği | 24 " |
Destekleniyor / Desteklenmiyor | destekli |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 189 |
Gemi yüksekliği (cm) | 172.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çalıştırma Tipi | Temel Derinlik | Malzeme | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCS500530242 | Kilitleme Tekerleri | 74 " | Çelik | 5 | 92 " | 50 " | €2,300.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
UCS500630242 | Kilitleme Tekerleri | 82 " | Poliüretan | 6 | 102 " | 60 " | €2,524.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
UCS500830242 | Kilitleme Tekerleri | 99 " | Çelik | 8 | 122 " | 80 " | €2,787.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
UCS500930242 | Kilitleme Tekerleri | 107 " | Çelik | 9 | 132 " | 90 " | €2,844.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00