TRI-ARC UCT04242 Çapraz Platform Tırtıklı 92 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Dönüş Platformu |
Taban Genişliği | 30 " |
Alt genişlik | 30 " |
Renk | Sarı |
Bitiş | toz Boya |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 92 " |
Platform Yüksekliği | 40 " |
Yürümek | tırtıklı |
Dikey açıklık | 38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 67.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Platform Derinliği | Taban Genişliği | Alt genişlik | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Yürümek | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT05246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €861.07 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT06246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €847.86 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT07246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 70 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €879.74 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT08246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 80 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €910.69 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT09246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 90 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €913.91 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT05242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | tırtıklı | Sarı | toz Boya | €862.77 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT06242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | tırtıklı | Sarı | toz Boya | €879.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00