TRI-ARC URTTP50 Çapraz Dönüş Platformu 92 İnç Toplam Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Dönüş Platformu |
Taban Genişliği | 36 " |
Alt genişlik | 36 " |
Renk | Alüminyum |
Bitiş | Alüminyum Fabrikası |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Toplam yükseklik | 92 " |
Genel Açıklık | 40 " |
Platform Derinliği | 40 " |
Platform Yüksekliği | 50 " |
Platform Uzunluğu | 40 " |
Açıklık | 36 " |
Adım Genişliği | 36 " |
Yürümek | tırtıklı |
Dikey açıklık | 47-1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908560 |
Model | Platform Derinliği | Taban Genişliği | Alt genişlik | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Yürümek | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT05246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €861.07 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT06246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €847.86 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT07246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 70 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €879.74 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT08246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 80 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €910.69 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT09246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 90 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €913.91 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT05242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | tırtıklı | Sarı | toz Boya | €862.77 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT06242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | tırtıklı | Sarı | toz Boya | €879.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00