TRI-ARC USPK2 Stok Toplama Raf Kiti 100 Lb.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stok Toplama Raf Seti |
Yükleme kapasitesi | 100 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
USPK3 | 150 lb | €653.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00