TRI-ARC WLWP143636SL Tekerlekli Çalışma Platformu Çelik 4 Basamak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İleri İniş Rolling Çalışma Platformu |
Temel Derinlik | 57 " |
Taban Uzunluğu | 57 " |
Taban Genişliği | 36 " |
Alt genişlik | 39.5 " |
Tırmanma açısı | 50 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Küpeşte Yüksekliği | 36 " |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Malzeme | Çelik |
Korkuluk Sayısı | 3 |
Bacak Sayısı | 4 |
Modüler Deck Sayısı | 1 |
Adım Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 76 " |
Platform Derinliği | 35 " |
Platform Yüksekliği | 40 " |
Platform Uzunluğu | 36 " |
Platform Stili | Tek Erişim |
Platform Genişliği | 36 " |
Adım Derinliği | 10 " |
Adım Genişliği | 36 " |
Katlanmış Yükseklik | 76 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 147.32 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 7326908560 |
PLATFORM | Model | Platform Yüksekliği | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Adım Genişliği | Taban Genişliği | Alt genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLWP122424SL | 20 " | 31 " | 31 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | €921.53 | ||
WLWP132424SL | 30 " | 38 " | 38 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | €927.91 | ||
WLWP142424SL | 40 " | 45 " | 45 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | €1,047.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
WLWP152424SL | 50 " | 52 " | 52 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | €1,197.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
WLWP122436SL | 20 " | 43 " | 43 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | €988.76 | ||
WLWP132436SL | 30 " | 50 " | 50 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | €1,064.49 | ||
WLWP142436SL | 40 " | 57 " | 57 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | €1,133.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00