TRICO 30078 Sabit Seviye Yağlayıcı, Tip EH, 8 oz. Kapasite, 2-5/8 İnç Boyut, Plastik Hazne
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Seviye Yağlayıcı |
Kapasite | 8 oz. |
Döküm | Çinko Kalıp |
Bağlantısı | 1 / 4 "NPT |
Bitiş | Parlak Çinko Kaplama |
Yükseklik | 6 13/16 "- 7 5/16" |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 165 Derece F |
Yağ Seviyesi Aralığı | 1/4 "ila 3/4" |
Ürün Veri Sayfası | trico-30064.pdf |
Rezervuar Malzemesi | Bütirat Plastik |
stil | Eh yazın |
genişlik | 2 5 / 8 " |
A.
A. Trico 30078 Opto-Matic yağlayıcı, ekipmana kolay kurulum için ünitenin yanında 1/4 inç NPT bağlantılarına sahiptir.
C. Bu Opto-Matic yağlayıcı, 165 derece F'lik sürekli bir sıcaklıkta çalışabilir.
PLATFORM | Model | stil | Kapasite | Bağlantısı | genişlik | Yükseklik | Yağ Seviyesi Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30064 | Eb tipi | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 "- 5 1/16" | 1/4 "ila 3/4" | €54.64 | ||
30024 | Ls yazın | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 5 7/16 "- 6 3/16" | 9 / 32 "ila 1" | €76.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
30028 | Ls yazın | 8 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 6 9/16 "- 7 5/16" | 9 / 32 "ila 1" | €81.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
30052 | E tipi | 2 oz. | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 "- 4 3/8" | 1/4 "ila 3/4" | €45.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
30054 | E tipi | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 "- 5 1/16" | 1/4 "ila 3/4" | €50.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
30058 | E tipi | 8 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 5 11/16 "- 6 3/16" | 1/4 "ila 3/4" | €59.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
30062 | Eb tipi | 2 oz. | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 "- 4 3/8" | 1/4 "ila 3/4" | €54.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00