Sharon Piping S5034hc003 | Yarım Kaplin 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | 2ue12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARON PIPING S5034HC003 Half Coupling 3/8 Inch 304 Stainless Steel | AC3KJN 2UE12

SHARON PIPING S5034HC003 Yarım Kaplin 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3KJN Modeli: S5034HC003Çapraz Referans: 2UE12
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
€15.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarım Kaplin
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi @ 150 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.1-1 / 64 "
Boru Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SHARON BORU S5034HC012 Yarım Kaplin 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FUF 1LUD9 S5034HC012304 Paslanmaz Çelik3000 psi2810 psi @ 350 Derece F2-15 / 64 "1.25 "€52.13
SHARON BORU S5034HC014 Yarım Kaplin 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FUH 1LUE2 S5034HC014304 Paslanmaz Çelik3000 psi2810 psi @ 350 Derece F2-35 / 64 "1.5 "€68.78
SHARON BORU S5034HC020 Yarım Kaplin 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FUK 1LUE4 S5034HC020304 Paslanmaz Çelik3000 psi2810 psi @ 350 Derece F2-31 / 32 "2"€86.09
SHARON BORU S4034HC012 Yarım Kaplin 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2GDA 1LVP5 S4034HC012304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F2.25 "1.25 "€35.61
SHARON BORU S4034HC014 Yarım Kaplin 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2GDC 1LVP7 S4034HC014304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F2.5 "1.5 "€47.62
SHARON BORU S4034HC024 Yarım Kaplin 2 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2GDG 1LVR2 S4034HC024304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F3.625 "2.5 "€117.06
SHARON BORU S4034HC030 Yarım Kaplin 3 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2GDK 1LVR5 S4034HC030304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F4.25 "3"€163.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARON PIPING S5034HC003 Yarım Kaplin 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€15.95 / Adet