TRICO 32081 ACL Yağlayıcı, Yerçekimi Beslemeli, 5-11/16 X 15-7/8 İnç Boyut, 1 Galon Kapasiteli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüpaksiyel Fan |
Kapasite | 1 gal. |
Bağlantısı | 3/4"-16 Montaj Saplaması |
Bitiş | Lake Saten Finish |
Conta Malzemesi | Buna-N |
Yükseklik | 15 7 / 8 " |
Malzeme | Pirinç |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 165 Derece F |
Ürün Veri Sayfası | trico-31416.pdf |
Rezervuar Malzemesi | Akrilik |
Görme Malzemesi | Ağır Duvar Akrilik Plastik |
Tip | ACL |
Vana Malzemesi | Pirinç |
genişlik | 5 11 / 16 " |
HS kodu | 8413919520 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00