TRICO 39110 Aşırı Nem Havalandırması, 10 CFM Hava Akışı, 0.2 Lbs Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | mola |
Hava akımı | CFM 10 |
Boyut A | 6 5 / 8 " |
Boyut B | Uygulanamaz |
Boyut C | 1/2 "Fnpt |
Malzeme | Darbe Modifiye Akrilik Plastik Levha |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -20 Derece. F ila 200 Deg. F |
Ürün Veri Sayfası | trico-39141.pdf |
Valf Akışı - Basınç (1) | 0.3 Psi |
Valf Akışı - Basınç (2) | 0.3 Psi |
Su kapasitesi | .2 Lbs |
HS kodu | 8421391000 |
PLATFORM | Model | Hava akımı | Su kapasitesi | Boyut A | Boyut B | Boyut C | Valf Akışı - Basınç (1) | Valf Akışı - Basınç (2) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39141 | CFM 10 | .16 Lbs | 5" | Uygulanamaz | 1/2 "Fnpt | 0.1 Psi | 0.1 Psi | €193.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
39111 | CFM 20 | .6 Lbs | 5" | 1 1 / 4 " | 1" Kayma | 0.3 Psi | 2.1 Psi | €282.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
39113 | CFM 20 | .6 Lbs | 5" | 1 87 / 100 " | 2 "Mnpt | 0.3 Psi | 2.1 Psi | €296.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
39112 | CFM 20 | 1.4 Libre | 8" | 1 1 / 4 " | 1" Kayma | 0.3 Psi | 2.1 Psi | €302.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
39114 | CFM 20 | 1.4 Libre | 8" | 1 87 / 100 " | 2 "Mnpt | 0.3 Psi | 2.1 Psi | €314.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00