Trico 39202 | Watchdog Havalandırma Adaptörü, 1 İnç Npt Erkek X 1 Slip Fit | 36a746 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRICO 39202 Watchdog Havalandırma Adaptörü, 1 İnç NPT Erkek x 1 Slip Fit

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6HPA Model: 39202Çapraz Referans: 36A746

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€12.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalandırma Adaptörü
MalzemePVC
stildişli adaptör
Diş Boyutu (T1)1"
Diş Boyutu (T2)1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8421391000
Menşe ÜlkesiUS

Uyumlu Aksesuarlar:

triko 39101 Watchdog Kurutucu Havalandırmalar: Termik genleşme veya sıvı seviyesi değişiklikleri sonucu hava solunduğu ve dışarı çıktığı için zararlı kirleticileri endüstriyel ekipmandan uzak tutarlar. Bu havalandırmalarda, değiştirilmesi gereken, turuncudan koyu yeşile değişen silisin görsel bir göstergesi vardır.

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilDiş Boyutu (T1)Diş Boyutu (T2)MalzemeÜcret
TRICO 39203 Watchdog Havalandırma Adaptörü, 1 Kayma x 3/4 NPT | AH6HNY 36A718 39203dişli adaptör1"3 / 4 "PVC€12.55
TRICO 39204 Watchdog Havalandırma Adaptörü, Bayonet, Yüksek Yoğunluklu EDPM, 1 İnç Dişi X Bayonet | CD6VVT 39204Bayonet Adaptörü1"süngüEDPM€100.89
TEKLİF TALEBİ
TRICO 39209 Watchdog Havalandırma Adaptörü, Dişli, Karbon Çelik, 1/4 FNPT X 1/2 İnç MNPT | CD6VVU 39209dişli adaptör1 / 4 "1 / 2 "Karbon çelik€38.34
TEKLİF TALEBİ
TRICO 39207 Watchdog Havalandırma Adaptörü, Baypas, PVC, 1 İnç Dişi | CD6VVV 39207Baypas Adaptörü1"1"PVC€115.00
TEKLİF TALEBİ
TRICO 39201 Watchdog Havalandırma Adaptörü, Flanş, ABS, 6 ANSI Montaj Delikli | CD6VVW 39201Flanş Adaptörü1"1"ABS€30.26
TEKLİF TALEBİ
TRICO 39200 Watchdog Havalandırma Adaptörü, Flanş, ABS, Montaj Deliksiz | CD6VVX 39200Flanş Adaptörü1"1"ABS€22.18
TEKLİF TALEBİ
TRICO 39205 Watchdog Havalandırma Adaptörü, Spin-On, Yüksek Yoğunluklu EDPM, 1 İnç - 12 UNF Dişi | CD6VVY 39205Çevirmeli Adaptör1"1" -12EDPM-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRICO 39202 Watchdog Havalandırma Adaptörü, 1 İnç NPT Erkek x 1 Slip Fit
€12.55 / Adet